SPS-5×50S オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 42896122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-5×50S オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 42896122
SPS-5×50S オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 42896122

オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード42896122品番SPS-5×50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
外径D(Φmm)5全長L(mm)50ドリル径(Φmm)5埋め込み深さ(mm)25穴あけ深さ(mm)55取付け物厚(mm)(最大)20材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)0.7[80](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42896122SPS-5×50S37417861SPS-5X50SSPS-5×50S オールプラグステンレス サンコーテクノ 37417861オールプラグステンレスサンコーテクノ1箱(100本)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする