※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デイコム
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42898922
品番
SC-16100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
外径(Φmm)
16
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
40
ドリル径(Φmm)
17
材質
ステンレス