※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
適合ボルト径
M5
M4
M6
下穴径(Φmm)
8.5
7.5
10.5
全長(mm)
20.5
17.5
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42899586
品番
#200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
適合ボルト径
M5
外径(Φmm)
8
全長(mm)
20.5
下穴径(Φmm)
8.5
材質
鉄
表面処理
生地