※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ルーティアンカー Cタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
42899927
品番
C-1080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじ径
M10
下穴径(Φmm)
10.5
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
生地