※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ルーティアンカー Cタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
42900042
品番
C-2013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじ径
M20
下穴径(Φmm)
21.5
全長(mm)
130
ねじ長さ(mm)
50
表面処理
生地