大阪魂
内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
呼び
M12×50
M8×30
M10×40
M12×50
W3/8×30
全長L(mm)
50
30
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42900611
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び
M12×50
全長L(mm)
50
外径d1(Φmm)
14.9
外径d2(Φmm)
(コーン径)10.3
全長l1(mm)
(コーン長)20
材質
鉄
下穴径(Φmm)
15
表面処理
生地
穿孔深さ(mm)
54