※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
溶接アンカー(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(80個)
全長(mm)
55
45
80
55
外径(Φmm)
12
10
12
ドリル径(Φmm)
12.5
10.5
12.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42900706
品番
WA-1245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
外径(Φmm)
12
全長(mm)
55
ドリル径(Φmm)
12.5
材質
鉄
表面処理
生地