岡崎精工
ザックリミル 3NT/OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
6.5
9.5
11
14
18
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
刃長
19
15
19
22
26
32
全長(mm)
70
60
70
75
90
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901435
品番
SEE3ZTA 9.5
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
19
刃数
3
全長(mm)
70
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
8
勾配角
0
刃径(Φmm)
9.5
呼び
SEE3ZT 9.5
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0