曜日別特売
M1.6×16 スプリングピン ストレート(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42902194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6×16 スプリングピン ストレート(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42902194
M1.6×16 スプリングピン ストレート(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42902194

スプリングピン ストレート(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000個)注文コード42902194品番M1.6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径1.6長さ(mm)16材質ステンレス種類スプリングピン ストレート寸法t(mm)0.3寸法D(Φmm)(最大)1.8/(最小)1.7寸法E(mm)(最大)1.5適合穴径(Φmm)1.6二重せん断荷重(kN)1.68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42902194M1.6×1642932391M1.6×16M1.6×16 スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932391スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング1パック(52個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする