SMC
S Series(SS5Y3-10SQ3A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42902256
品番
SS5Y3-10SQ3A-10B-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥107,310
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
10
SIユニット
(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(A)PNP入力&M122点入力
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
入力ブロック連数
(3)3連
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。