曜日別特売
M1.2×5 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42902824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.2×5 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42902824
M1.2×5 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42902824

スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合穴径(Φmm)1.2
長さ(mm)5
内容量1箱(5000個)注文コード42902824品番M1.2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径1.2長さ(mm)5適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形外径D(Φmm)(最大)1.4/(最小)1.3寸法t(mm)0.12適合穴径(Φmm)1.2二重せん断荷重(kN)0.56
注意
※すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42902824M1.2×542933021M1.2×5M1.2×5 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42933021スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング1パック(68個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする