※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合穴径(Φmm)
3.5
4
4.5
長さ(mm)
20
24
10
14
25
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42903043
品番
M3.5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
3.5
長さ(mm)
20
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
外径D(Φmm)
(最大)3.9/(最小)3.7
寸法t(mm)
0.32
適合穴径(Φmm)
3.5
二重せん断荷重(kN)
4.76
注意
※すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42903043
M3.5×20
42933247
M3.5×20
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(19個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました