曜日別特売
M3×5 スプリングピン 波形(鉄 )(小箱) 大陽ステンレススプリング 42903375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×5 スプリングピン 波形(鉄 )(小箱) 大陽ステンレススプリング 42903375
M3×5 スプリングピン 波形(鉄 )(小箱) 大陽ステンレススプリング 42903375

スプリングピン 波形(鉄 )(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
呼び径3
適合穴径(Φmm)3
長さ(mm)5
5
6
8
10
20
12
15
18
30
32
36
40
14
16
26
25
50
28
56
45
60
70
24
63
22
7
100
4
内容量1箱(2000個)注文コード42903375品番M3×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
呼び径3長さ(mm)5材質種類スプリングピン 波形外径D(Φmm)(最大)3.25/(最小)3.15寸法t(mm)0.6表面処理生地適合穴径(Φmm)3二重せん断荷重(kN)6.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする