※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
スパイラルマシンリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
7.3
注文コード
42903395
品番
SPMR 7.3
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
7.3
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
55
全長L(mm)
140
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
6
略号
SPMR
ねじれ角
左ネジレ8度
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45