※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
スプリングピン 波形(鉄 )(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(5000個)
1箱(50個)
呼び径
8
3
5
4
6
8
2
1.4
13
1.2
7
2.5
12
1
適合穴径(Φmm)
8
3
5
4
6
8
2
1.4
13
1.2
7
2.5
12
1
長さ(mm)
40
40
40
50
45
8
10
20
6
5
12
15
18
30
32
36
14
16
26
25
28
56
60
70
24
63
22
7
100
4
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42903716
品番
M8×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
40
材質
鉄
種類
スプリングピン 波形
外径D(Φmm)
(最大)8.6/(最小)8.3
寸法t(mm)
1.6
表面処理
生地
適合穴径(Φmm)
8
二重せん断荷重(kN)
44.13