曜日別特売
SPCR 5.8 スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工 42906457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPCR 5.8 スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工 42906457
SPCR 5.8 スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工 42906457

スパイラル刃チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42906457品番SPCR 5.8
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※左ネジレ20度 食付き角45度

材質コバルトハイス刃長l1(mm)26刃数6シャンク長l2(mm)40全長(mm)93シャンク径(Φmm)5.0刃径(Φmm)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする