※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(10個)
長さ(mm)
36
36
36
16
75
90
45
28
18
20
25
30
35
40
65
80
32
55
120
140
70
110
130
150
60
50
呼び径
6
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42908047
品番
M6×36
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径
6
長さ(mm)
36
材質
S45C
種類
テーパーピン
表面処理
生地