※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(10個)
長さ(mm)
120
120
120
140
45
28
18
16
36
75
90
20
25
30
35
40
65
80
32
55
70
110
130
150
60
50
呼び径
12
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42908223
品番
M12×120
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径
12
長さ(mm)
120
材質
S45C
種類
テーパーピン
表面処理
生地