※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(10個)
長さ(mm)
90
90
90
110
130
150
45
28
18
16
36
75
20
25
30
35
40
65
80
32
55
120
140
70
60
50
呼び径
13
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42908275
品番
M13×90
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
13
長さ(mm)
90
材質
S45C
種類
テーパーピン
表面処理
生地