※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(10個)
長さ(mm)
60
60
60
45
50
28
18
16
36
75
90
20
25
30
35
40
65
80
32
55
120
140
70
110
130
150
呼び径
20
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42908372
品番
M20×60
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
20
長さ(mm)
60
材質
S45C
種類
テーパーピン
表面処理
生地