曜日別特売
SSRT 10.5 スピードリーマ(MT) 岡崎精工 42908399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRT 10.5 スピードリーマ(MT) 岡崎精工 42908399
SSRT 10.5 スピードリーマ(MT) 岡崎精工 42908399

スピードリーマ(MT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)10.5注文コード42908399品番SSRT 10.5
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。

刃径D(Φmm)10.5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l(mm)45全長L(mm)170シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数6シャンクNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする