岡崎精工
スピードリーマ(MT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
10.7
注文コード
42908417
品番
SSRT 10.7
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。
刃径D(Φmm)
10.7
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
45
全長L(mm)
170
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
6
シャンクNo.
MT1