※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピ(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
長さ(mm)
35
40
35
60
呼び径
8
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42908476
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
35
材質
S45C
種類
テーパーピン
表面処理
生地