※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
長さ(mm)
36
36
36
25
22
45
30
35
90
100
20
55
70
75
80
120
130
140
150
32
40
65
50
呼び径
8
3
4
5
6
8
10
12
13
16
寸法d(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
13
16
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42908686
品番
M8×36
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
36
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
テーパーピン
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
8