※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
長さ(mm)
120
120
120
100
130
140
150
45
36
25
30
35
90
20
55
70
75
80
22
32
40
65
50
呼び径
8
3
4
5
6
8
10
12
13
16
寸法d(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
13
16
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42908704
品番
M8×120
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
120
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
テーパーピン
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
8