※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
長さ(mm)
120
120
120
45
36
25
30
35
90
100
20
55
70
75
80
22
130
140
150
32
40
65
50
呼び径
16
3
4
5
6
8
10
12
13
16
寸法d(Φmm)
16
3
4
5
6
8
10
12
13
16
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
42908941
品番
M16×120
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径
16
長さ(mm)
120
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
テーパーピン
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
16