※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
長さ(mm)
20
20
25
50
32
26
45
90
75
100
呼び径
8
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
寸法d(Φmm)
8
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42909002
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
20
材質
SUS303
種類
テーパーピン
寸法d(Φmm)
8