※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
長さ(mm)
70
20
25
50
32
26
45
90
75
100
呼び径
16
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
寸法d(Φmm)
16
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42909185
品番
M16×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び径
16
長さ(mm)
70
材質
SUS303
種類
テーパーピン
寸法d(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42909185
M16×70
42935602
M16×70
テーパーピン(SUS303)
大阪魂
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました