※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(10個)
長さ(mm)
36
36
36
18
90
12
16
22
50
60
32
70
100
30
35
40
75
80
25
28
55
130
140
150
65
120
45
呼び径
6
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
寸法d(Φmm)
6
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42909492
品番
M6×36
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
6
長さ(mm)
36
寸法d(Φmm)
6
材質
鉄
種類
テーパーピン