※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(10個)
長さ(mm)
120
120
120
12
16
22
50
60
36
32
70
100
18
90
30
35
40
75
80
25
28
55
130
140
150
65
45
呼び径
12
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
寸法d(Φmm)
12
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42909754
品番
M12×120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径
12
長さ(mm)
120
寸法d(Φmm)
12
材質
鉄
種類
テーパーピン