M16×130 テーパーピン(鉄)(小箱) 大阪魂 42909842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×130 テーパーピン(鉄)(小箱) 大阪魂 42909842
M16×130 テーパーピン(鉄)(小箱) 大阪魂 42909842

テーパーピン(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(15個)
長さ(mm)130
130
140
12
16
22
50
60
36
32
70
100
18
90
30
35
40
75
80
25
28
55
150
65
120
45
呼び径16
寸法d(Φmm)16
内容量1箱(15個)注文コード42909842品番M16×130
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
呼び径16長さ(mm)130寸法d(Φmm)16材質種類テーパーピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする