※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
呼び径
5
注文コード
42910034
品番
M5×100
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
5
長さ(mm)
100
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
寸法b(mm)
約10
寸法d(Φmm)
4.6
寸法c(mm)
9.2