岡崎精工
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径
25
シャンク径
MT3
注文コード
42914674
品番
TD 25
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
用途
汎用
刃径
25
シャンク径
MT3
材質
ハイス
全長
185
溝長
165
表面処理
ホモ処理
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
形状
テーパ
型式
TD
呼び
TD 25
シャンク
MT3