曜日別特売

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径31.5シャンク径MT3注文コード42914805品番TD 31.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途
汎用
刃径31.5シャンク径MT3材質ハイス全長315溝長195表面処理ホモ処理仕様オイルホール:無、シンニング:無形状テーパ型式TD呼びTD 31.5シャンクMT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする