岡崎精工
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径
34.5
シャンク径
MT4
注文コード
42914866
品番
TD 34.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
用途
汎用
刃径
34.5
シャンク径
MT4
材質
ハイス
全長
350
溝長
205
表面処理
ホモ処理
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
形状
テーパ
型式
TD
呼び
TD 34.5
シャンク
MT4