テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径36シャンク径MT4注文コード42914893品番TD 36
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途
汎用
刃径36シャンク径MT4材質ハイス全長355溝長210表面処理ホモ処理仕様オイルホール:無、シンニング:無形状テーパ型式TD呼びTD 36シャンクMT4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする