大阪魂
割ピン(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
呼び径
5.5
注文コード
42915616
品番
M5.5×40
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
5.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
生地