※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
呼び径
13
注文コード
42915896
品番
M13×130
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13
長さ(mm)
130
材質
鉄
種類
割ピン
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約26
寸法d(Φmm)
12.4
寸法c(mm)
24.8