※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
呼び径
1.6
注文コード
42916081
品番
M1.6×8
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1.6
長さ(mm)
8
材質
鉄
種類
割ピン
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約3.2
寸法d(Φmm)
1.4
寸法c(mm)
2.8