※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
22.0
注文コード
42917955
品番
HR 22.0
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
22.0
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l1(mm)
120
全長L(mm)
235
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
22.0
シャンク長l2(mm)
90
刃数
8
略号
HR
ねじれ角
直刃
食付角(°)
1