曜日別特売
M6×35 内ねじ付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 42918145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×35 内ねじ付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 42918145
M6×35 内ねじ付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 42918145

内ねじ付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
長さ(mm)35
呼び径6
寸法d(Φmm)6(H9)
内容量1箱(100個)注文コード42918145品番M6×35
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径6長さ(mm)35寸法d(Φmm)6(H9)材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付テーパーピン寸法S(mm)5表面処理生地寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4468:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする