※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン・B種・h(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
呼び径
3
4
8
長さ(mm)
8
10
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42918942
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び径
3
長さ(mm)
8
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.5
寸法dh7(Φmm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42918942
M3×8
42942252
M3×8
平行ピン・B種・h(S45C/生地)
大阪魂
1パック(20個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました