曜日別特売
HR 14.4 ハンドリーマ 岡崎精工 42919398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR 14.4 ハンドリーマ 岡崎精工 42919398
HR 14.4 ハンドリーマ 岡崎精工 42919398
HR 14.4 ハンドリーマ 岡崎精工 42919398
HR 14.4 ハンドリーマ 岡崎精工 42919398

ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42919398品番HR 14.4
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)14.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l1(mm)85全長L(mm)170シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレートシャンク径d(Φmm)14.4シャンク長l2(mm)66刃数8略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
1が参考にしています
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする