※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピンA(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(5個)
呼び径
13
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
寸法d(Φmm)
13(m6)
4(m6)
5(m6)
6(m6)
8(m6)
10(m6)
12(m6)
13(m6)
16(m6)
20(m6)
25(m6)
長さ(mm)
65
35
50
40
45
60
70
80
100
14
16
55
65
75
120
90
150
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42919441
品番
M13×65
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
13
長さ(mm)
65
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
寸法a(mm)
約1.6
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
13(m6)
寸法c(mm)
約2.5