※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
ハンドリーマ(百分台)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
1.02
注文コード
42919827
品番
HRM 1.02
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
830
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
1.02
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
40
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
2.0
シャンク長l2(mm)
15
刃数
4
略号
HRM
ねじれ角
直刃
食付角(°)
1