曜日別特売
M8×120 平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 42919913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×120 平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 42919913
M8×120 平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 42919913

平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)呼び径8注文コード42919913品番M8×120
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径8寸法c(mm)約1.6寸法dh7(Φmm)8材質S45C-Q(焼入れ)タイプB種種類平行ピンB種表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする