※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピンB(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
呼び径
13
注文コード
42920071
品番
M13×90
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13
寸法c(mm)
約2.5
寸法dh7(Φmm)
13
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
生地