※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
呼び径
8
3
5
6
8
10
12
13
16
寸法d(Φmm)
8(m6)
3(m6)
5(m6)
6(m6)
8(m6)
10(m6)
12(m6)
13(m6)
16(m6)
長さ(mm)
16
8
10
16
18
20
22
25
30
55
12
15
35
40
45
50
60
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42920464
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
16
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
8(m6)
寸法c(mm)
約1
表面粗さ(S)
3.2