曜日別特売
M45×78×6.0 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト) 大阪魂 42923036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M45×78×6.0 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト) 大阪魂 42923036
M45×78×6.0 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト) 大阪魂 42923036

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード42923036品番M45×78×6.0
参考基準価格(税別)¥659販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
内径d(Φmm)45厚さt(mm)6外径D(Φmm)78材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ホワイト
関連資料:(0.11MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする