※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(59件のレビュー)内容量1パック(1個)
呼び寸法M45
M45
M2
M2.3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M42
M48
M52
外径D(Φmm)85
85
5
6.5
7
9
10
12.5
17
21
24
28
30
34
37
39
44
50
56
60
66
72
105
110
115
120
125
135
78
92
98
内径d(Φmm)46
46
2.2
2.5
2.7
2.8
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
19
21
23
25
28
31
34
37
40
58
62
66
70
74
78
43
50
54
内容量1パック(1個)注文コード42923167品番M46×85×7.0